Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 70-ODC24 DC OUTPUT MODULE, 0.009A, 24VDC, Current


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1756412
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     70-ODC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 9 mA
  • Produktpalette: 70X-ODC Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 70-ODC24, 1756412, 175-6412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4
    ab € 49,55*
    Zubehör
    Grayhill
    70RCK4R
    ab € 51,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.