Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E19-00K0 MICROSWITCH, ROLLER LEVER DPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1729690
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E19-00K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Produktpalette: E Series
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betätigungskraft, max.: 212 gf
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschalter-Betätiger: Roller Lever
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E19-00K0, 1729690, 172-9690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.