Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EMVY6R3ARA332MKG5S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 3300UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1711034
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVY6R3ARA332MKG5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 6,3v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: MVY Series
  • Produkthöhe: 16 mm
  • MSL: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 125°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Rippelstrom: 950 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, CHEMI-CON, EMVY6R3ARA332MKG5S, 1711034, 171-1034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,20*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.