Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32927 AXIAL FAN, 120MM, 115VAC, 260mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1706992
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Rahmengröße: 119 mm
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennstrom: 260 mA
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Luftstrom - CFM: 115 cu.ft/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 49 dBA
  • Außentiefe: 38 mm
  • Luftstrom - m3/min: 3.25 m³/min
  • Nennleistung: 20 W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC32927, 1706992, 170-6992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC19684
    ab € 18,05*
    Ähnlich
    Qualtek Electronics
    FAA1-12038NBHW31-A
    ab € 14,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.