Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BD241C BIPOLAR TRANSISTOR, NPN, 100V, TO-220, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696279
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BD241C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 100 V
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Transistormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Kollektorstrom: 3 A
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Verlustleistung: 40 W
  • Wandlerpolarität: NPN
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Übergangsfrequenz: 3 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BD241C, 1696279, 169-6279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,379*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    273-AB
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.