Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N5886 BIPOLAR TRANSISTOR, NPN, 80V, TO-3, Tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696277
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N5886
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung: 200 W
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Übergangsfrequenz: 4 MHz
  • Dauer-Kollektorstrom: 25 A
  • Bauform - Transistor: TO-3
  • Transistormontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N5886, 1696277, 169-6277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    403-K.
    ab € 11,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.