Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5230B-TAP ZENER DIODE, 500mW, 4.7V, DO-35, Zener V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1695714
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5230B-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
vishay diode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Zener-Spannung, nom.: 4.7 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5230B-TAP, 1695714, 169-5714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0354*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,037*
    € 0,04403
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.