Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST A2D250-AA02-02 AXIAL FAN, 400VAC, 260mA, Nominal Rated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1695211
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2D250-AA02-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 30.75 m³/min
  • Rahmengröße: 250 mm
  • Nenndrehzahl: 2950 rpm
  • Lüfterrahmen: Circular
  • IP-Schutzart: IP44
  • Geräuschentwicklung: 75 dBA
  • Luftstrom - CFM: 992.34 cu.ft/min
  • Nennleistung: 160 W
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: A2D Series
  • AC-Nennspannung: 400V
  • Stromanschluss: 7 Lead Wires
  • Außentiefe: 85 mm
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 260 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, A2D250-AA02-02, 1695211, 169-5211
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 175,04*
    € 221,92*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 237,87*
    € 279,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 241,99*
    € 327,84*
    Frei Haus
    ab € 273,86*
    € 368,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 327,84*
    € 390,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 326,20*
    € 388,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,96*
    € 356,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,39*
    € 333,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 262,37*
    € 312,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,99*
    € 287,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.