Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 04702.9-00 PTC HEATER, 30W, -45+C TO +70+C, 120V, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694634
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     04702.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 30w
gehäuseheizung
Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • SVHC: Lead
  • Außenhöhe - metrisch: 113.5 mm
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.5 Zoll
  • Ausgangsleistung: 30 W
  • Produktpalette: PTC HEATER Series
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 04702.9-00, 1694634, 169-4634
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 28,62*
    € 46,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 67,72*
    € 119,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,60*
    € 142,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,38*
    € 139,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,09*
    € 127,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,42*
    € 118,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,29*
    € 113,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,37*
    € 101,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,54*
    € 91,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,15*
    € 89,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 67,72*
    € 80,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.