Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01602.0-03 PTC HEATER, 8W, 134+C, 30V, Voltage Rati


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694629
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01602.0-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
SVHC: Lead
  • Nennspannung V AC: 30 V
  • Außentiefe - metrisch: 12 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 12 mm
  • Ausgangsleistung: 8 W
  • Außenhöhe - metrisch: 30.48 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.49 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.49 Zoll
  • Produktpalette: PTC HEATER Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 01602.0-03, 1694629, 169-4629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,66*
    € 21,20*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,07*
    € 45,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,23*
    € 53,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,81*
    € 52,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,00*
    € 47,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,67*
    € 42,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.