Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY 27E462 RELAISFASSUNG, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691910
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27E462
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Anzahl der Pins: 22 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 27E462, 1691910, 169-1910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,17*
    € 70,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,84*
    € 68,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,37*
    € 59,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,50*
    € 52,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C251
    ab € 0,315*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C259
    ab € 0,335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.