Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 85-346 CAT6 RJ45 MODULAR PLUG, 8 POSITION, 1 PO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1689449
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     85-346
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
modularstecker rj45 cat 6
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Abschirmung: Unshielded
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LAN-Kategorie: -
  • IP-Schutzart: -
  • LED: Without LED
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, IDEAL, 85-346, 1689449, 168-9449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,00*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 81,82*
    € 97,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 80,20*
    € 95,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 70,39*
    € 83,76
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.