Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK105B7102KV-F CERAMIC CAPACITOR 1000PF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1683710
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK105B7102KV-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • MSL: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Produktpalette: M Series
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK105B7102KV-F, 1683710, 168-3710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00477*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,15834*
    € 0,18842
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,01721*
    € 0,02048
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01703*
    € 0,02027
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00931*
    € 0,01108
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,00849*
    € 0,0101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00725*
    € 0,00863
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00695*
    € 0,00827
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00477*
    € 0,00568
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C102K5RALTU
    ab € 0,0826*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.