Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG201ELL101ML25S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1679262
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG201ELL101ML25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 200v
radial kondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 200 V
  • Kapazität: 100 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: KMG Series
  • Polarität: Polar
  • Rippelstrom: 335 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG201ELL101ML25S, 1679262, 167-9262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.