Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N2997B ZENER DIODE, 10W, 51V, DO-4, Zener Volta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1672862
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N2997B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung: 10 W
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-4
  • Diodenmontage: Stud
  • Zener-Spannung, nom.: 51 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, SOLID STATE, 1N2997B, 1672862, 167-2862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.