Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 7805SRH-C IC, STEP-DOWN REGULATOR, TO-220-3, Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1654855
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     7805SRH-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
DC/DC-Wandlermontage: Through Hole
  • Produktpalette: 7805SRH Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • Nennausgangsspannung: 5 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC-Eingangsspannung, min.: 7.5 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, 7805SRH-C, 1654855, 165-4855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.