Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MTPR-88-U-EMI CAT5 RJ45 MODULAR PLUG, 8 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1626762
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MTPR-88-U-EMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
LAN-Kategorie: Cat5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Abschirmung: Shielded
  • LED: Without LED
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP, MTPR-88-U-EMI, 1626762, 162-6762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MTPR-88-U-S
    ab € 0,658*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.