Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MTP-44U CAT5 RJ22 MODULAR PLUG, 4 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1626751
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MTP-44U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
IP-Schutzart: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • LAN-Kategorie: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiter: With Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • LED: Without LED
  • Modularer Steckverbinder: Modular Plug
  • Abschirmung: Unshielded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP, MTP-44U, 1626751, 162-6751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,164*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.