Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17D20419EX D SUB SCREW LOCK, MALE, #4-40, 0.28IN, P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1616844
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D20419EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Schraubbolzen
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Produktpalette: 17D Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schraubenlänge: 9.3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,485* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    G17S1510110EU
    ab € 0,406*
    Zubehör
    Amphenol
    G17S2510110EU
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.