Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1818422014 CAPACITOR POLY FILM 0.22UF, 100V, 5%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1614910
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1818422014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
Radial Kondensator
radial kondensator 100 volt
rms dc wandler
dv/dt: 36 V/µs
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 10 mm
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • Qualifikation: -
  • Spitzenstrom: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Typische Anwendungen: High Frequency
  • Produktpalette: MKT1818 Series
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (DC): 100 V
  • Rippelstrom: -
  • Produktbreite: 4 mm
  • RMS-Strom Irms: -
  • Spannung (AC): 63 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Ausgang (kvar): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1818422014, 1614910, 161-4910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.