Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC23725 AXIAL FAN, 119MM, 115VAC, 170mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1612746
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC23725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Stromanschluss: Terminals
  • Luftstrom - m3/min: 2.49 m³/min
  • Nennleistung: 9.8 W
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Außentiefe: 38 mm
  • Rahmengröße: 119 mm
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Luftstrom - CFM: 88 cu.ft/min
  • Art des Lagers: Precision Ball Bearing
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 170 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC23725, 1612746, 161-2746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32647
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,61*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32803
    ab € 3,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.