Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS 10RC-8 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, YELLOW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1604843
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     10RC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Produktpalette: Sta-Kon RC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0036* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 63,88*
    € 76,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    7TAI029500R0030
    ab € 174,23*
    Ähnlich
    Panduit
    PN10-8R-D
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    Panduit
    PN12-8HDR-L
    ab € 1,65*
    Ähnlich
    Panduit
    PV10-8LF-L
    ab € 0,949*
    Ähnlich
    Panduit
    PV10-8R-L
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Panduit
    PV12-8HDR-L
    ab € 0,241*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.