Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 112552 RF/COAXIAL, BNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1583406
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder amphenol
bnc stecker
Koaxialanschluss: Solder
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 112552, 1583406, 158-3406
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,68*
    € 4,64*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,61*
    € 5,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,03*
    € 7,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.