Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK5104K63J01L4BULK CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 0.1UF, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1580269
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK5104K63J01L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktbreite: 2.5 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (AC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: MMK Series
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, MMK5104K63J01L4BULK, 1580269, 158-0269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.