Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CMZ6-IBM COMPUTER CABLE, MODEM, 6FT, GRAY, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570577
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CMZ6-IBM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: D Sub 25 Position Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CMZ6-IBM, 1570577, 157-0577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20038
    ab € 8,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.