Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK5473K63J01L4 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.047UF, 63V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1556503
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK5473K63J01L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produkthöhe: 6.5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 63 V
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 47000 pF
  • Produktpalette: MMK Series
  • Spannung (AC): 40 V
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, MMK5473K63J01L4, 1556503, 155-6503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,739*
      
    Preis gilt ab 91.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 182 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 182 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 364 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 910 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 1820 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 91000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.