Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-131-2 MOUNTING BRACKET, CTD/CTS SLIDES, STEEL,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1532086
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-131-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: C-230, CT Series
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 2 Zoll
  • Zur Verwendung mit: CT-230, CTD, CTS, CTRD, CTRS, CTHD, CTHS, CTHRD, CTHRS, C-857 Solid Bearing Slides
  • Außenbreite - metrisch: 51 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-131-2, 1532086, 153-2086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,57*
      
    Preis gilt ab 2.500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,785* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,52*
    € 36,32
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.