Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5231B-TR ZENER DIODE, 500mW, 5.1V, DO-35, Zener V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1531055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5231B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenmontage: Through Hole
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Diode: DO-35
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5231B-TR, 1531055, 153-1055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0205*
    € 0,0922*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0386*
    € 0,2626*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2626*
    € 0,31249
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1983*
    € 0,23598
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.