Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H5L-A DIGITAL 24 HOUR TIMER, Supply Voltage Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1505154
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H5L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, max.: 7 Tag
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Zeit, min.: 24 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 366,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 444,58*
    € 529,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 428,71*
    € 510,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 393,85*
    € 468,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 385,06*
    € 458,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 366,02*
    € 435,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-50N
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 9,57*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N2
    ab € 13,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.