Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G2R-24-AC120 RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1500569
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-24-AC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 6.5 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: G2R Series
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G2R-24-AC120, 1500569, 150-0569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-50N
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 9,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.