Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A-20GV-B7-K MICROSWITCH, HINGE LEVER, SPDT 20A 500V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1499660
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A-20GV-B7-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter
Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 500 VAC
  • Produktpalette: A Series
  • Betätigungskraft, max.: 70 gf
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Lever
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 20a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A-20GV-B7-K, 1499660, 149-9660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A-20GV-B
    ab € 18,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.