Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-307-2 MOUNTING BRACKET, CT & CTR SLIDES, STEEL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1462714
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-307-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 3.44 Zoll
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - metrisch: 246 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: C-230, CT Series
  • Außenhöhe - metrisch: 87.4 mm
  • Außenbreite - Zoll: 9.7 Zoll
  • Zur Verwendung mit: CT and CTR Series Slides
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-307-2, 1462714, 146-2714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,155* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 57,34*
    € 68,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 41,69*
    € 49,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.