Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-307-1 MOUNTING BRACKET, CT & CTR SLIDES, STEEL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1462702
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-307-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Halterungen
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 87.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.44 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - Zoll: 5.94 Zoll
  • Zur Verwendung mit: CT and CTR Series Slides
  • Produktpalette: C-230, CT Series
  • Außenbreite - metrisch: 151 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-307-1, 1462702, 146-2702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,295* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,99*
    € 64,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 52,24*
    € 62,17
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.