Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RM1A23D25 SSR, PANEL MOUNT, 265VAC, 32VDC, 25A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1456583
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A23D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
Thyristersteller
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: RM1A Series
  • Laststrom: 25 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thyristorleistungssteller, carlo gavazzi thyristor, thyristor, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1A23D25, 1456583, 145-6583
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,81*
    € 42,58*
    2 Tage
    202
    Frei Haus
    ab € 43,17*
    € 66,12*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 49,99*
    € 74,15*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,15*
    € 88,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,41*
    € 86,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,06*
    € 83,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,50*
    € 74,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,99*
    € 59,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    RHS45B
    ab € 31,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.