Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN ANMV6 GEHÄUSELÜFTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1416299
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ANMV6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Lüfter
Lüftungsgitter
Racks
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gehäusematerial: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Gehäusefarbe: -
  • Zur Verwendung mit: Designed to fit most metallic and non-metallic enclosures
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schränke, NVENT HOFFMAN, ANMV6, 1416299, 141-6299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,44*
    € 86,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,46*
    € 83,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,86*
    € 80,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,84*
    € 74,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,76*
    € 72,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,07*
    € 61,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.