Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-E-72 COAXIAL CABLE ASSEMBLY, Connector Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1398829
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-E-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Koaxialkabel: RG59B
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-E-72, 1398829, 139-8829
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 21,46*
    € 36,98*
    € 6,90*
    ab € 28,50*
    € 41,19*
    € 8,95*
    ab € 30,04*
    € 42,22*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,36*
    € 43,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,43*
    € 40,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-28
    ab € 21,84*
    Zubehör
    Amphenol
    112235
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Pomona
    6744
    ab € 4,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.