| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1386909 Herst.-Nr.: MKT1813533064 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produkthöhe: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anschlussabstand: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CFeuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A) Kondensatormontage: Through Hole Betriebstemperatur, max.: 100 °CQualifikation: - Kapazität: 3.3 µFProduktbreite: - Dielektrikum: Metallized PET Produktlänge: 26.5 mmSpannung (AC): 40 VSpannung (DC): 63 VKondensatoranschlüsse: PC Pin Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded Produktpalette: MKT1813 Series Kapazitätstoleranz: ± 5% RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813533064, 1386909, 138-6909 |
| | |
| |