Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY 157-23B200 RELAY, 3PDT, 277VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386573
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     157-23B200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: 157 Series
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, 157-23B200, 1386573, 138-6573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,27*
    € 27,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.