Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 ODC5R I/O MODULE, Current Rating:500mA, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386046
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     ODC5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, dlr relais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, ODC5R, 1386046, 138-6046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,35*
    € 59,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 46,99*
    € 55,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.