Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 OAC24 I/O MODULE, Current Rating:3A, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386032
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     OAC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, OAC24, 1386032, 138-6032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,65*
    € 61,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,79*
    € 59,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,99*
    € 54,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.