Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS V-21-1C6 MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT 21A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1385332
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-21-1C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter omron
Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 400 gf
  • Kontaktstrom, max.: 21 A
  • Produktpalette: V Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, V-21-1C6, 1385332, 138-5332
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 2,61*
    € 3,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,63*
    € 10,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.