Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH3B-62 RELAY SOCKET, 11PIN, 10A, 300V, Socket M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384402
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH3B-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 11pin
relaissockel
idec relaissockel
Anschlussklemmen: Through Hole
  • Sockelmontage: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH3B-62, 1384402, 138-4402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RH3B-UAC120V
    ab € 13,79*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-UAC24V
    ab € 13,70*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-UDC12V
    ab € 13,03*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-UDC24V
    ab € 12,97*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-ULAC120V
    ab € 16,49*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-ULAC24V
    ab € 16,47*
    Zubehör
    Idec
    RH3B-ULDC12V
    ab € 15,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.