Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORM INTERFACE 2K160103 SWITCH, KEYPAD, 4X4, 50mA, 24V, POLYMER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384258
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     2K160103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Tastenfelder
Breite des Frontplattenausschnitts: 82.5 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 82.5 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Produktpalette: 2000 Series
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Tastenfeld-Array: 4 x 4
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Anzahl der Tasten: 16
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusematerial: Polymer
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, STORM INTERFACE, 2K160103, 1384258, 138-4258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,70*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 89,51*
    € 106,52
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 89,17*
    € 106,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,54*
    € 102,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,01*
    € 90,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,65*
    € 86,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,84*
    € 78,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storm
    4500-013
    ab € 6,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.