Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-1414 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383416
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-1414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 14 Zoll
  • IP-Schutzart: -
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - Zoll: 6 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Außentiefe - metrisch: 356 mm
  • Gehäusetyp: Chassis
  • Produktpalette: AC Series
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Außenbreite - metrisch: 152 mm
  • Konfigurierbar: No
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-1414, 1383416, 138-3416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.