Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-1407 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383415
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Gehäusetyp: Chassis
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Außentiefe - metrisch: 203 mm
  • IP-Schutzart: -
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.5 Zoll
  • Produktpalette: AC Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Konfigurierbar: No
  • Außenbreite - metrisch: 114 mm
  • Außentiefe - imperial: 8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-1407, 1383415, 138-3415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.