Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RM1A48D50 SOLID-STATE PANEL MOUNT RELAY, CONTROL V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383336
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A48D50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industriegehäuse
Thyristor
Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi thyristor, thyristor, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1A48D50, 1383336, 138-3336
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 40,28*
    € 52,76*
    € 8,95*
    ab € 39,24*
    € 52,87*
    2 Tage
    10
    € 5,80*
    ab € 40,70*
    € 53,01*
    Frei Haus
    ab € 41,29*
    € 53,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 65,75*
    € 94,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,55*
    € 112,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,34*
    € 109,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,92*
    € 104,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,83*
    € 96,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,44*
    € 93,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,38*
    € 88,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,94*
    € 85,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,75*
    € 78,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    RHS45B
    ab € 31,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.