Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES CU-2102-B ENCLOSURE, BOX, ALUMINIUM, GRAY, Enclosu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383277
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     CU-2102-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Konfigurierbar: Yes
  • Gehäusetyp: Small
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenhöhe - metrisch: 41.15 mm
  • IP-Schutzart: -
  • Außentiefe - metrisch: 102 mm
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 2.12 Zoll
  • Produktpalette: Minibox Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenhöhe - imperial: 1.62 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 54 mm
  • Außentiefe - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, CU-2102-B, 1383277, 138-3277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bud
    CU-3002-A
    ab € 5,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.