Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E72-40AT MICROSWITCH, BUTTON, 10.1A, 250V, Micros


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1382963
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E72-40AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 250v zf
DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Mikroschalter-Betätiger: Plunger
  • Betätigungskraft, max.: 300 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • Kontaktstrom, max.: 10.1 A
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • Produktpalette: E72 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E72-40AT, 1382963, 138-2963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.