Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF GPTCLS11 MICROSWITCH, LEAF LEVER, 15A, 250V, Micr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1382924
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GPTCLS11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Kontaktstrom, max.: 15 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: GP Series
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätigungskraft, max.: 2.4 oz force
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschalter-Betätiger: Leaf Lever
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, GPTCLS11, 1382924, 138-2924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.