Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14011UBDG IC, QUAD NAND GATE, 2I/P, SOIC-14, Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1353832
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14011UBDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logik-IC-Familie: 4000B
  • Anzahl von Elementen: Quad
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • MSL: -
  • Logikfunktion: NAND Gate
  • Ausgangsstrom: 8.8 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Without Schmitt Trigger Input
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC14011UBDG, 1353832, 135-3832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,1738*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1738*
    € 0,20682
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1705*
    € 0,2029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1556*
    € 0,18516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 550 Stück
    € 0,1333*
    € 0,15863
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 1045 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 2530 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 10010 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.